Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Klebstoff für EPDM-Dichtbänder DBK PLUS

Klebstoff für EPDM-Dichtbänder
KLEBST-DFOL-EPDM-600ML

Art.-Nr. 0893700121

EAN 4045989707188

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klebstoff für EPDM-Dichtbänder DBK PLUS

Art.-Nr. 0893700121

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Dichtbandkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von Fenster- und EPDM- Dichtbänder im Innen- und Außenbereich.

Hervorragende Haftungseigenschaften


  • Sehr hohe Klebekraft auf Dichtband und Laibung

  • Beste Haftung auf EPDM-Folien

  • Luftdichte Verklebung ermöglicht

  • Montage nach der Energieeinsparverordnung


Ökologisch unbedenklich


  • Geruchsneutral

  • Nach aushärten emissionsfrei

  • Frei von Lösemittel, Isocyanate und gesundheitsschädlichen Weichmachern


Sehr gute Standfestigkeit


  • Kein Ablaufen der Masse vom Mauerwerk „Über-Kopf-Anwendung” möglich


Haftet auch auf leicht feuchten (nicht nassen) Untergründen


  • Montage auch bei feuchtem Klima möglich
Hinweis
  • Die Untergründe müssen sauber, fett- und staubfrei sowie tragfähig sein

  • Stehendes Wasser ist zu entfernen. Bei stark saugenden Untergründen ist ggf. eine Vorbehandlung des Untergrunds mit Primer erforderlich

  • Montage am Mauerwerk: DBK Plus einseitig als ca. 8 mm dicke Raupe in Schlangenlinien auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. Dichtband mit Andrückwalze leicht andrücken

  • Fugendichtstoff: Abzudichtende Fuge muss mindestens die Maße Breite x Tiefe 5 x 5 mm (Innenanwendung) bzw. 10 x 8 mm (Außenanwendung) aufweisen

  • Die Fuge muss unbedingt mit einem geeignetem PE-Hinterfüllmaterial versehen werden. Nicht geeignet bei dauerhafter Wassereinwirkung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur luft- und schlagregendichten Verklebung von Fensterdichtfolien an Fenster- und Türleibungen. Speziell eingestellt für die Verklebung von EPDM-Folien im Baubereich. Auch als Fugendichtstoff geeignet. Typische Untergründe: Hervorragende Haftung auf den meisten Bauuntergründen, wie z.B. Beton, Aluminium, Fliesen, Holz und PVC.

Chemische Basis

Hybrid-Polymer

Farbe

Weiß

Durchhärtungsgeschwindigkeit

2 mm/d

Hautbildezeit min.

40 min

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 10°C bis 20°C

Inhalt

600 ml

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenmesser

KARTMESS

Zum Anschneiden von Kunststoffkartuschen und exakten Zuschneiden der Kunststoffspritzdüsen auf die gewünschte Länge und Winkel
x 1 St.
Handkartuschenpistole Hochwertig

HNDDRKPIST-KART-ROT/SCHW-310ML

Hochwertige, halboffene Ausführung aus Stahlblech mit Kunststoffgriff – zur Verarbeitung von 310-ml-Kartuschen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen