Klebt und Dichtet Top
Konstruktionsklebstoff Klebt und Dichtet Top
KONSTKLEBST-KD-TOP-ANTHRAZIT-310ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Für Abdichtungen/Verklebungen geeignet
Breites Haftspektrum ohne Primer
Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
Dauerelastischer Klebstoff
- Fängt dynamische Bewegungen auf
- Ermöglicht das Verbinden unterschiedlicher Werkstoffe
- Überstreich- und überlackierbar
- Auch auf feuchten Untergründen anwendbar
- Lösemittelfrei und geruchsarm
- Pilzhemmend
- Nicht korrosiv
- Säure-, Laugen-, Isocyanat- und Silikonfrei
- Teer- und Bitumenverträglich
- UV- und Witterungsbeständig
Nicht geeignet für PE, PP, PTFE (Teflon), Silikone und weichgemachte Kunststoffe.
Diese Angaben sind als reine Empfehlungen zu betrachten, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Wir raten Ihnen, vor der Verwendung einen Vorversuch durchzuführen.
- EN15651-1 Fassade: INT
- VDI 6022
- Emicode EC1+
- Lebensmittelbedarfsgegenstände-Gesetz
- ISO 846A und C
Chemikalienbeständigkeit
- Beständig gegen Wasser, Meerwasser sowie wässrige Reinigungsmittel
- Kurzzeitig beständig gegen Treibstoffe, Mineralöle, Benzin sowie pflanzliche und tierische Fette und Öle
- Nicht beständig gegen organische Säuren, Alkohol, stärkere Mineralsäuren und Laugen sowie Lösemittel
- Nicht beständig bei dauerhafter Wassereinwirkung.
Datenblätter(X)
- Verklebungen
- Dicht- und Dehnfugen
- Innenausbau
- Metallbau
- Handwerk
- Container- und Fahrzeugbau
- Dach und Wand
- Lüftungskanaldichtstoff
Die Oberflächen müssen sauber, trocken sowie staub- und fettfrei sein. Beste Klebeergebnisse werden durch die Verwendung eines Primers erzielt. Den Primer je nach Oberfläche in einer dünnen Schicht auf die gereinigten, fettfreien und trockenen Haftflächen auftragen. Vor dem Auftragen des Dichtstoffs muss der Primer verdunstet sein. Die angegebenen Trocknungszeiten beachten.
Die meisten Primer enthalten brennbare Lösemittel und sind feuchtigkeitsempfindlich. Es wird daher empfohlen, den Behälter sofort nach Gebrauch wieder fest zu verschließen.
Tipp: Das Material sollte mit einer Primer- oder Lackschicht innerhalb von 2 Stunden versehen werden, da ansonsten Probleme mit der Haftung auftreten könnten.
Inhalt | 310 ml |
Gebinde | Kartusche |
Chemische Basis | Silanmodifiziertes Polymer |
Farbe | Anthrazit |
Hautbildezeit min./max. | 15-25 min |
Dichte / Bedingung | 1,55 g/cm³ / bei 20°C |
Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung | 1,5 mm/d / 20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 45 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -60 bis 80 °C |
Zugfestigkeit min. | 2.9 N/mm² |
Volumenänderung max. | 5 % |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / kühle und trockene Lagerung |
Nachhaltigkeit | Emissionsarm/schadstoffarm |