Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Klebt und Dichtet Top - KONSTKLEBST-KD-TOP-GLASKLAR-310ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/TJ9HRKr0lrI

Klebt und Dichtet Top - KONSTKLEBST-KD-TOP-GLASKLAR-310ML - 1

Klebt und Dichtet Top

Konstruktionsklebstoff Klebt und Dichtet Top
KONSTKLEBST-KD-TOP-GLASKLAR-310ML

Art.-Nr. 0893235010

EAN 4056807430492

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klebt und Dichtet Top

Art.-Nr. 0893235010

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Hybridklebstoff für Verklebung und Abdichtung

Für Abdichtungen/Verklebungen geeignet



Breites Haftspektrum ohne Primer


Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen



Dauerelastischer Klebstoff


  • Fängt dynamische Bewegungen auf

  • Ermöglicht das Verbinden unterschiedlicher Werkstoffe

  • Überstreich- und überlackierbar

  • Auch auf feuchten Untergründen anwendbar

  • Lösemittelfrei und geruchsarm

  • Pilzhemmend

  • Nicht korrosiv

  • Säure-, Laugen-, Isocyanat- und Silikonfrei

  • Teer- und Bitumenverträglich

  • UV- und Witterungsbeständig
Hinweis

Nicht geeignet für PE, PP, PTFE (Teflon), Silikone und weichgemachte Kunststoffe.



Diese Angaben sind als reine Empfehlungen zu betrachten, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Wir raten Ihnen, vor der Verwendung einen Vorversuch durchzuführen.

  • EN15651-1 Fassade: INT

  • VDI 6022

  • Emicode EC1+

  • Lebensmittelbedarfsgegenstände-Gesetz

  • ISO 846A und C

Chemikalienbeständigkeit


  • Beständig gegen Wasser, Meerwasser sowie wässrige Reinigungsmittel

  • Kurzzeitig beständig gegen Treibstoffe, Mineralöle, Benzin sowie pflanzliche und tierische Fette und Öle

  • Nicht beständig gegen organische Säuren, Alkohol, stärkere Mineralsäuren und Laugen sowie Lösemittel

  • Nicht beständig bei dauerhafter Wassereinwirkung

Erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 13:


  • Qualitätsstufe 4
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Verklebungen

  • Dicht- und Dehnfugen

  • Innenausbau

  • Metallbau

  • Handwerk

  • Container- und Fahrzeugbau

  • Dach und Wand

  • Lüftungskanaldichtstoff
Anleitung

Die Oberflächen müssen sauber, trocken sowie staub- und fettfrei sein. Beste Klebeergebnisse werden durch die Verwendung eines Primers erzielt. Den Primer je nach Oberfläche in einer dünnen Schicht auf die gereinigten, fettfreien und trockenen Haftflächen auftragen. Vor dem Auftragen des Dichtstoffs muss der Primer verdunstet sein. Die angegebenen Trocknungszeiten beachten.



Die meisten Primer enthalten brennbare Lösemittel und sind feuchtigkeitsempfindlich. Es wird daher empfohlen, den Behälter sofort nach Gebrauch wieder fest zu verschließen.



Tipp: Das Material sollte mit einer Primer- oder Lackschicht innerhalb von 2 Stunden versehen werden, da ansonsten Probleme mit der Haftung auftreten könnten.

Inhalt

310 ml

Gebinde

Kartusche

Chemische Basis

Silanmodifiziertes Polymer

Farbe

Glasklar

Hautbildezeit min./max.

15-15 min

Dichte / Bedingung

1,05 g/cm³ / bei 20°C

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

2 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 70 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

100 °C

Zugfestigkeit min.

3 N/mm²

Hautbildezeit min.

15 min

Volumenänderung max.

5 %

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / kühle und trockene Lagerung

Nachhaltigkeit

Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen