Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Klein-Lackierwalze - LKVERSIGWALZ-PA-DPPOLST-FLORH7MM-B100MM
´
Klein-Lackierwalze - LKVERSIGWALZ-PA-DPPOLST-FLORH7MM-B100MM - 1

Klein-Lackierwalze

Klein-Lackierwalze Endlospolyamid
LKVERSIGWALZ-PA-DPPOLST-FLORH7MM-B100MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0693010188

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Klein-Lackierwalze

Art.-Nr. 0693010188

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Strapazierfähiger Bezug aus sehr hochwertigem texturiertem Endlospolyamid
  • 7 mm Florhöhe

  • Konstante Formstabilität

  • Flusenarm, kein Verfilzen

  • Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe

  • Lösemittelbeständig

  • Sehr hohe Lebensdauer

  • Für erstklassige, streifenfreie Anstriche

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Versiegelung, Lack-, Öl- und Kunstharzfarben, Flüssigkunststoffe und Rostschutzfarben



Im Innen- und Außenbereich

Breite

10 cm

Außendurchmesser

32 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen