Klej łączący All-in-One Ecoline
Klej łączący All-in-One Ecoline
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pojemnik | Wkład |
Baza chemiczna | Dyspersja polimerów akrylowych |
Kolor | Jasnoniebieski |
Gęstość/warunki | 1,02 g/cm³ / 20°C, EN 542 |
Wytrzymałość końcowa po min. | 48 h |
Min./maks. temperatura aplikacji | -5 do 40 °C |
Min./maks. temperatura kartusza podczas stosowania | 10 do 35 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -30 do +120 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 24 Miesiące / przechowywać w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed promieniowaniem słonecznym, w temperaturze od 15°C do 25°C |
Zawartość | 316 g |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Zawartość | 310 ml |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Zrównoważony rozwój | Niskie zanieczyszczenie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!