Klej cyjanoakrylowy, Holzfix Easy Pen
Klej cyjanoakrylowy, Holzfix Easy Pen
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Cyjanoakrylan etylu |
Kolor | Przezroczysty |
Gęstość | 1,09 g/cm³ |
Min./maks. czas utwardzania /warunki | 10-60 s / W zależności od materiału |
Min./maks. wytrzymałość na rozciąganie/warunki | 12-25 N/mm² / Spełnia wymagania DIN 53288 |
Min./maks. wytrzymałość na rozciąganie | 12-25 N/mm² |
Wytrzymałość na ścinanie min. | 26.5 N/mm² |
Maks. wielkość szczeliny klejowej | 0,25 mm |
Min./maks. temperatura aplikacji | -30 do 80 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 15 Miesiące / przechowywać w chłodnym i suchym miejscu |
Zawartość | 30 ml |
Zawartość | 30 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!