Klej do forniru
Klej do forniru
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Dyspersja polioctanu winylu |
Pojemnik | Wiadro |
Zawartość | 12 kg |
Grupa naprężenia | D2 |
Norma EN | 204 |
Kolor | Biały |
Gęstość | 1,1 g/cm³ |
Wartość pH | 5 |
Min./maks. temperatura aplikacji | 18 do 20 °C |
Min./maks. czas otwarcia/warunki | 10-14 min / przy 20°C i 150 g/m² |
Temperatura tworzenia filmu min. (punkt kredowy) | 5 °C |
Odporność temperaturowa po utwardzeniu maks. | 80 °C |
Zawartość frakcji stałej min. | 45 % |
Temperatura otoczenia, materiału i kleju min. | 18 °C |
Wilgotność drewna min./maks. | 8-12 % |
Naniesienie kleju - przy klejeniu powierzchni min./maks. | 100-300 g/m² |
Min. wielkość powłoki przy klejeniu montażowym | 120 g/m² |
Maks. wielkość powłoki przy klejeniu montażowym | 160 g/m² |
Naniesienie kleju - przy klejeniu złączy stolarskich min./maks. | 120-160 g/m² |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!