Klej do parkietów
Klej do parkietów
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Dyspersja polioctanu winylu |
Pojemnik | Butelka |
Zawartość | 750 g |
Gęstość | 1,09 g/cm³ |
Kolor | Biały |
Wartość pH | 3 |
Min./maks. temperatura aplikacji | 15 do 25 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Min./maks. czas otwarcia/warunki | 9-10 min / przy 20°C i 150 g/m² |
Wytrzymałość końcowa maks. | 48 h |
Wytrzymałość końcowa – warunki | W temp. 23°C |
Wielkość powłoki na metr bieżący | 25 g/m |
Odporność temperaturowa po utwardzeniu maks. | 80 °C |
Min. czas wiązania z dociskiem | 30 min |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!