Klej do powierzchni lakierowanych
Klej do powierzchni lakierowanych
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Dyspersja żywicy syntetycznej |
Pojemnik | Butelka |
Zawartość | 750 g |
Gęstość | 1 g/cm³ |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Kolor | Biały/prawie przezroczysty (utwardzony) |
Wartość pH | 8,0 |
Temperatura tworzenia filmu min. (punkt kredowy) | 5 °C |
Min./maks. czas otwarcia/warunki | 6-10 min / przy 20°C i 150 g/m² |
Odporność temperaturowa po utwardzeniu maks. | 70 °C |
Temperatura otoczenia, materiału i kleju min. | 10 °C |
Min./maks. temperatura aplikacji | 10 do 70 °C |
Siła docisku min. | 0.2 N/mm² |
Min. czas wiązania z dociskiem | 15 min |
Czas wiązania z dociskiem – warunki | podane warunki obróbki: element łączący musi pochłaniać wilgoć |
Wilgotność drewna min./maks. | 8-10 % |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!