Klej do płyt izolacyjnych, dachy płaskie
Klej do płyt izolacyjnych, dachy płaskie
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Poliuretan |
Kolor | Pomarańczowy |
Gęstość | 25 g/cm³ |
Wydajność (objętość) w przybliżeniu | 40 l |
Min. czas tworzenia naskórka | 8 min |
Czas tworzenia naskórka – warunki | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 65% |
Możliwość cięcia po | 50 min |
Możliwość cięcia – warunki | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 60% |
Pełna obciążalność | 12 h |
Pełna obciążalność - warunki | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 65% |
Min. temperatura podłoża | -5 °C |
Maks. temperatura podłoża | 35 °C |
Min. temperatura puszki podczas stosowania | +5 °C |
Maks. temperatura puszki podczas stosowania | 25 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 90 °C |
Klasa materiału budowlanego | B1 |
Klasa materiału budowlanego – warunki | Spełnia wymagania DIN 4102 |
Przewodność cieplna λ | 0.035 W/(m*K) |
Przewodność cieplna λ – warunki | Spełnia wymagania DIN 52612 |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 0.19 N/mm² |
Wytrzymałość na rozciąganie – warunki | zgodnie z DIN EN 1607 |
Maks. wytrzymałość na ścinanie | 0.489 N/mm² |
Wytrzymałość na ścinanie - warunki | Spełnia wymagania EN 12090 |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Zawartość | 800 ml |
Pojemnik | Puszka |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |