Klej do szyb, Rapid
Klej do szyb, Rapid
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 400 ml |
Pojemnik | Torba |
Baza chemiczna | Utwardzony wilgocią 1-składnikowy poliuretan |
Kolor | Czarny |
Możliwość jazdy - warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Maks. czas otwarcia/warunki | 10 min / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 35 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do +140 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 9 Miesiące / od 5°C do 25°C |
Masa produktu (jednej sztuki) | 487,667 g |
Przechowywanie od daty produkcji | 9 Miesiące |
Gęstość | 1,2 g/cm³ |
Możliwość jazdy (z poduszką powietrzną) | 1 h |
Możliwość jazdy (bez poduszki powietrznej) | 30 min |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!