Klej do szyb, Ulitimate, kompletny zestaw
Klej do szyb, Ulitimate, kompletny zestaw
Register now and access more than 60,000 products
Zawartość | 310 ml |
Pojemnik | Wkład |
Ilość elementów w zestawie | 5 szt |
Baza chemiczna | Poliuretan 1-składnikowy |
Kolor | Czarny |
Gęstość | 1,18 g/cm³ |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 35 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do +120 °C |
Możliwość jazdy (z poduszką powietrzną) | 1 h |
Możliwość jazdy (bez poduszki powietrznej) | 30 min |
Możliwość jazdy - warunki | Przy temperaturze otoczenia -10°C do 35°C |
Maks. czas otwarcia/warunki | 15 min / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
VARIOPRIMER (ULTIMATE) - 20ML
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk