Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Klej do tworzyw sztucznych REPLASTeasy przezrocz.

Klej do tworzyw sztucznych REPLASTeasy przezrocz.
REPLAST

Nr art. 08935008
EAN 4046778863085

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

For colourless bonding of transparent or coloured plastic parts
Informacje o produktach

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zawartość

50 ml

Pojemnik

Wkład

Baza chemiczna

2-składnikowy poliuretan

Czas stosowania

3 min

Kolor

Przezroczysty

Gęstość

1,24 g/cm³

Min./maks. temperatura aplikacji

15 do 25 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-35 do +90 °C

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

12 Miesiące / 23°C i 50% wilgotności względnej, chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym

Wytrzymałość na ścinanie min.

4 N/mm²

Twardość Shore'a typu D

30

Materiały do klejenia

Poliwęglan (tworzywo sztuczne)
PMMA (szkło akrylowe, pleksiglas) (tworzywo sztuczne)

Właściwości kleju

Łączenie elastyczne
Szybkie mocowanie

Zawiera Klej do tworzyw sztucznych REPLASTeasy przezrocz.:
2 x
Mieszadło statyczne

MIESZADŁA DO KLEJÓW REPLAST

Opis: Do 2-składnikowego kleju do tworzyw sztucznych
Ilość: 2 x
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
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pistolet do dwóch wkładów

PISTOLET DO KLEJU DWUSKLADNIKOWEGO

Pistolet do podwójnych kartuszy 50 ml z mieszaniem w proporcji 1:1
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań