Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Klej montażowy

Klej montażowy
KLEJ MONTAŻOWY 310 ML

Nr art. 0892100100
EAN 4050641408495

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Klej montażowy do szybkiego i silnego łączenia elementów w pomieszczeniach oraz na zewnątrz

Odporność na wietrzenie, starzenie i promieniowanie UV



Szybkie utwardzanie - powłoka powstaje po około 1 minucie



Szeroki zakres przyczepności


  • Możliwość używania do różnego rodzaju powierzchni

  • Nadaje się również do stosowania w niskich temperaturach


Stabilność



Nie zawiera silikonu

Uwaga

Czas odparowania rozpuszczalnika może być dłuższy (od dni do tygodni) w przypadku dużych połączeń klejonych, w niskich temperaturach i silnie ściśniętych konstrukcjach.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do szybkiego i trwałego mocowania listew przypodłogowych, paneli, elementów podłogowych, okładzin ściennych, parapetów okiennych, progów drzwiowych, okładzin drewnianych ościeżnic drzwiowych, profili dekoracyjnych itp.

Instrukcja

Łączona powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od kurzu i smaru. Przynajmniej jedna powierzchnia musi być chłonna. Gładkie powierzchnie należy uprzednio przeszlifować. Klej nakładać liniami falistymi lub na całej powierzchni. Powierzchnie stykające się muszą być połączone lub dociśnięte do siebie w okresie formowania się powłoki.

Zawartość

310 ml

Pojemnik

Wkład

Baza chemiczna

Kauczuk butadienowo-styrenowy

Kolor

Jasnobeżowy

Gęstość/warunki

1,1 g/cm³ / 20°C

Wytrzymałość końcowa maks.

5 d

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 35 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do +100 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Odporne na promieniowanie UV

Tak

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Preparat do czyszczenia powierzchni Aktywujący preparat do czyszczenia

ZMYWACZ AKTYWUJACY DO K+D 400ML

Optymalne przygotowanie powierzchni niechłonnych
Izopropylowy środek czyszczący

ZMYWACZ IPA 500 ML

Do uniwersalnych zastosowań
Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein

ŚCIERECZKI TEX-REIN 27X38 CM 150SZT

Wyjątkowo cienka szmatka do czyszczenia miejsc wrażliwych na kurz i włókna
Nóż do kartuszy

NÓŻ DO KARTUSZY

Do przycinania plastikowych kartuszy i dysz aplikacyjnych na wymaganą długość i pod określonym kątem
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szpachelka do kleju

SZPACHELKA DO KLEJU ZĄB 4 MM

Do nanoszenia niemal wszystkich klejów powierzchniowych i montażowych na wszystkie rodzaje drewna
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań