Klej strukturalny Bond and Seal Top
Klej strukturalny Bond and Seal Top
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 310 ml |
Pojemnik | Wkład |
Baza chemiczna | Polimer modyfikowany silanami |
Kolor | Przejrzysty |
Min./maks. czas tworzenia naskórka | 15-15 min |
Gęstość/warunki | 1,05 g/cm³ / 20°C |
Pełna prędkość utwardzania/warunki | 2 mm/d / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 40 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -30 do 70 °C |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 3 N/mm² |
Maks. zmiana objętości | 5 % |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / przechowywać w chłodnym i suchym miejscu |
Zrównoważony rozwój | Niskie zanieczyszczenie |