Klej strukturalny Bond and Seal Top
Klej strukturalny Bond and Seal Top
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 310 ml |
Pojemnik | Wkład |
Baza chemiczna | Polimer modyfikowany silanami |
Kolor | Biały |
Min./maks. czas tworzenia naskórka | 15-25 min |
Gęstość/warunki | 1,55 g/cm³ / 20°C |
Pełna prędkość utwardzania/warunki | 1,5 mm/d / Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 60% |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 45 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -60 do 80 °C |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 2.9 N/mm² |
Maks. zmiana objętości | 5 % |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / przechowywać w chłodnym i suchym miejscu |
Zrównoważony rozwój | Niskie zanieczyszczenie |