Klej strukturalny MS-Spiegelkleber
Klej strukturalny MS-Spiegelkleber
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Polimer modyfikowany silanami |
Kolor | Szary |
Maks. zmiana objętości | 6 % |
Szybkość utwardzania | 3 mm/d |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 2.9 N/mm² |
Czas otwarty maks. | 8 min |
Czas otwarty - warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 40 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 90 °C |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Zawartość | 290 ml |
Zawartość | 450 g |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 18 Miesiące / przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C |