Klej strukturalny MS universal
Klej strukturalny MS universal
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 290 ml |
Pojemnik | Wkład |
Baza chemiczna | Polimery MS |
Kolor | Biały |
Gęstość/warunki | 1,48 g/cm³ / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Pełna prędkość utwardzania/warunki | 4 mm/d / Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 40 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 90 °C |
Wytrzymałość na rozrywanie – warunki | Spełnia wymagania DIN 53504 |
Krótkotrwała odporność na | Związki aromatyczne |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / przechowywać w chłodnym miejscu |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |