Klej strukturalny Multi-Faserkleber
Klej strukturalny Multi-Faserkleber
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 310 ml |
Pojemnik | Wkład |
Baza chemiczna | Poliuretan |
Kolor | Przezroczysty, żółtawy |
Gęstość/warunki | 1,14 g/cm³ / 20°C, EN 542 |
Min./maks. nakładana ilość / warunki | 150-200 g/m² / w zależności od materiału bazowego |
Min. czas tworzenia naskórka na mokro/warunki | 3 min/ Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min. czas tworzenia naskórka na sucho/warunki | 7 min / Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min. wytrzymałość funkcjonalna / stany | 20 min / Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Wytrzymałość końcowa maks. | 7 d |
Pełna prędkość utwardzania/warunki | 1 mm/d / W zależności od grubości paska |
Min./maks. temperatura aplikacji | 7 do 35 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -30 do +110 °C |
Maks. krótkotrwała odporność na temperaturę / warunki | 200 °C / Krótkotrwale maks. 30min |
Wytrzymałość na ścinanie min. | 12.8 N/mm² |
Wytrzymałość na ścinanie - warunki | zgodność z DIN EN 204 |
Krótkotrwała odporność na | Rozcieńczone kwasy |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 24 Miesiące / Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, bez ekspozycji na światło słoneczne, w temperaturze od 15°C do 25°C, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Nie zawiera PVC | Tak |
Nie zawiera lotnych związków organicznych VOC | Tak |
Nie zawiera izocyjanianu | Nie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!