Klej superglue ze szczotką Klebfix 4 w 1
Klej superglue ze szczotką Klebfix 4 w 1
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Ester etylowy kwasu cyjanoakrylowego |
Kolor | Przezroczysty |
Gęstość | 1,05 g/cm³ |
Min./maks. wytrzymałość na rozciąganie/warunki | 20-30 N/mm² / Spełnia wymagania DIN 53288 |
Min./maks. wytrzymałość na rozciąganie | 20-30 N/mm² |
Wytrzymałość na ścinanie min. | 15 N/mm² |
Maks. wielkość szczeliny klejowej | 0,25 mm |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do +120 °C |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 35 °C |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / w temperaturze pokojowej |
Zawartość | 3.8 ml |
Zawartość | 4 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!