Klej z metakrylanu metylu MAK 38
Dwuskładnikowy klej strukturalny MAK 38
KLEJ STUKTURALNY 2K MAC38 - 250ML
Register now and access more than 60,000 products
Przylega do szerokiej gamy materiałów
Wiąże szeroki zakres powierzchni
W przypadku wielu powierzchni metalowych nie są wymagane podkłady
Możliwość szybkiego łączenia metali, ponieważ nie jest wymagana obróbka wstępna.
Wysoka wytrzymałość
Doskonała odporność na zmęczenie materiału i uderzenia.
Doskonała odporność na media
Odporność na wodę, wilgoć, benzynę, olej napędowy i olej silnikowy.
Wysoka stabilność termiczna
- Trwałe i bezpieczne mocowanie w różnych zastosowaniach do +125°C.
- Wysoka odporność temperaturowa do +230°C przez krótkie okresy, odpowiedni do pokryć proszkowych
Wypełnianie szczelin do 15 mm
Nie zawiera silikonu ani rozpuszczalników
ISEGA:
Może być stosowany w obszarach związanych z żywnością, np. do klejenia elementów wykonanych z tworzyw sztucznych i metali w obszarach przetwarzania lub przechowywania żywności. Elementy wykonane z użyciem kleju mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością, jeśli chodzi o klej, o ile jest on wystarczająco utwardzony. Certyfikat dopuszczenia nr: 46630 U18
- Nie nadaje się do stałego stosowania w środowiskach silnie stężonych kwasów i zasad lub agresywnych roztworów organicznych, jak np. toluen, ketony i estry.
- PMMA można kleić tylko wtedy, gdy nie jest naprężony; w przeciwnym razie może dojść do pęknięć naprężeniowych
- Chronić przed mrozem.
Klej jest polecany szczególnie do zastosowań narażonych na wysokie obciążenia dynamiczne, termiczne lub klimatyczne. Odpowiednia elastyczność pozwala również używać do wiązania materiałów z różnymi współczynnikami rozszerzalności cieplnej. Idealnie nadaje się do podzespołów samochodowych, komponentów elektrycznych, urządzeń gospodarstwa domowego, produkcji metali, zbiorników z tworzywa sztucznego, produkcji tworzyw sztucznych i kompozytów, znaków i wyświetlaczy, obudów termoformowych, zastosowań w przemyśle farmaceutycznym, produkcji napojów i spożywczym zgodnie z certyfikatem ISEGA; w przypadku utwardzenia bezpieczne jest również bezpośrednie zetknięcie się połączonych komponentów z żywnością.
Podłoża muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Nałożyć statyczną rurę mieszalnikową na otwarty kartusz z klejem i włożyć kartusz do odpowiedniego pistoletu dozującego.
Wyrzucić pierwsze 2 centymetry zmieszanego kleju.
Nanieść wystarczającą ilość kleju na łączone powierzchnie, zwracając uwagę na to, aby przy późniejszym dociskaniu części zachować odstęp co najmniej 1 mm. Czas dociskania wynosi około 10 min.
Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.
Zawartość | 250 ml |
Pojemnik | Wkład podwójny |
Baza chemiczna | Metakrylat metylu |
Kolor | Czarny |
Gęstość/warunki | 0,96 g/cm³ / przy 24°C |
Min./maks. temperatura aplikacji | 20 do 25 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 120 °C |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 22 N/mm² |
Wytrzymałość na ścinanie min. | 24 N/mm² |
Min. wydłużenie przy zerwaniu | 100 % |
Maks. zmiana objętości | 0.3 % |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / przechowywać w chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Nie zawiera PVC | Tak |
Nie zawiera lotnych związków organicznych VOC | Tak |
Nie zawiera izocyjanianu | Tak |
Odporne na promieniowanie UV | Dobre |
Min./maks. czas utwardzania mieszaniny | 15-25 min |
Wartości wytrzymałości na ścinanie ustalone zgodnie z normą DIN EN 1465 | |
Materiał | Typowe wartości wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie |
Stal zwykła / stal nierdzewna | 22 N/mm2 |
Aluminium/aluminium | 20 N/mm2 |
ABS/ABS | 9 N/mm2 |
FRP/FRP | 13 N/mm2 |
Aluminium/ABS | 14 N/mm2 |
Wartości wytrzymałości na ścinanie na powierzchniach z tworzywa sztucznego są niższe ze względu na niższą jakość podłoża - innymi słowy podłoże ulega zniszczeniu przed związaniem kleju. |
Odporność na media | ||
Materiał | Średnia [1 miesiąc] | Wartości wytrzymałości na ścinanie |
Stal zwykła / stal nierdzewna | Kwas octowy, 10% | 21,5 N/mm² |
Ksylen | 21,7 N/mm² | |
Benzyna | 21,9 N/mm² | |
Olej smarujący HD30 | 22,3 N/mm² | |
Aluminium/aluminium | Parafina | 20,3 N/mm² |
Woda, 90°C | 20,7 N/mm² | |
Woda, 23 °C | 21,4 N/mm² |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!