Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL® MAX

Klejąca taśma uszczeln. EURASOL MAX
TASMA KLEJĄCA (EURASOL-MAX)-190MM
EURASOL

Nr art. 0992710161
EAN 4049557402901

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Znakomita przyczepność oraz odporność na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych zapewnia hermetyczne i wiatroszczelne wiązanie zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz

Wyjątkowo wysoka odporność na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych dzięki specjalnej czarnej folii


  • Maksymalna niezawodność podczas deszczu i wiatru, szczególnie w przypadku połączeń zlokalizowanych na zewnątrz

  • Trwała ochrona konstrukcji przed uszkodzeniami i utratą energii poprzez izolację

  • Wiązanie wytrzymuje działanie czynników atmosferycznych do 12 miesięcy


Zawiera wyjątkowo silną folię adhezyjną o wysokiej jakości.


  • Wyjątkowa przyczepność do różnych podłoży

  • Wyjątkowo niezawodna podczas testów z zastosowaniem wrót dmuchawy

  • Niezawodne wiązania, nawet w niskich temperaturach, od –10°C


Wysoce elastyczny materiał podkładowy ułożony w kierunku poprzecznym


Optymalnie dostosowuje się do penetracji



Naprawy i szwy na czarnych foliach są ledwo widoczne



Nie zawiera rozpuszczalników



ENeV

Uwaga

Taśma Eurasol Max idealnie nadaje się do wiązania folii ochronnych dachu WÜTOP, paroizolacji WÜTOP i była testowana na tych foliach. Dlatego zalecamy stosowanie tych folii WÜTOP.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Powierzchnie folii:


Trwałe wiązanie spodnich membran i folii ochronnych dachu, paroizolacji, a także folii fasadowych. Łączenie zachodzących na siebie części folii, łączeń i otworów. Naprawa uszkodzeń spodnich membran i folii ochronnych dachu.



Powierzchnie paneli:


W połączeniu z Eurasol HaftPlus do łączenia klejowego i wiązania łączeniowego miękkich płyt wiórowych oraz do klejenia połączeń podstawy. Hermetyczne klejenie łączy płyt OSB. Do użytku na zewnątrz i wewnątrz.



Podczas łączenia płyt kotwionych (klejenie nakładek i/lub łączy) szerokość taśmy musi wynosić przynajmniej 100 mm zgodnie z arkuszem danych ZVDH (Centralnego Związku Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego).

Instrukcja

Przymocować Eurasol Max do zachodzącego szwu poprzez usunięcie zaledwie kilku centymetrów papieru maskującego. Po zdjęciu papieru maskującego przykleić taśmę klejącą dociskając wzdłuż całej długości zachodzącego szwu. Zapewnić wystarczający nacisk styku. Po przyklejeniu uciąć taśmę klejącą nożem. Powierzchnia nakładania musi być sucha i oczyszczona ze smaru, resztek i kurzu. Zapewnić, aby w obszarze wiązania nie gromadziła się stojąca woda. Nie narażać przyklejonej taśmy na długotrwałe naprężenia.

Nośnik

Folia PE z siatką

Baza kleju

Akrylan-dyspersja

Kolor

Czarny

Szerokość

190 mm

Dłutowanie

95/95 mm

Długość

25 m

Min./maks. temperatura aplikacji

-10 do 50 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 100 °C

Odporne na promieniowanie UV

12 miesięcy

Nie zawiera rozpuszczalników

Tak

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

nieograniczone / W zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od + 5°C do + 23°C i wilgotności od 50% do 60%

Zrównoważony rozwój

Niskie zanieczyszczenie

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Folia klejąca WÜTOP®

KLEJ WUTOP DO FOLI PE 310ML

Testowany klej systemowy do trwałego uszczelniania paroizolacji bez listew zaciskowych, zgodny z normami DIN 4108-7/SIA 180.
Klej łączący All-in-One Ecoline

CONADH-(ALL-IN-ONE)-310ML

For the permanent sealing of all connection joints to ensure that they are air-tight and windproof and for fitting indoor and outdoor windows and doors.