Klejąca taśma uszczelniająca STAMISOL
Klejąca taśma uszczelniająca STAMISOL
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Nośnik | Poliester |
Baza kleju | Akrylan-dyspersja |
Kolor | Cytrynowożółty |
Szerokość | 80 mm |
Długość | 25 m |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 30 °C |
Odporne na promieniowanie UV | Doskonałe |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / Przy 18°C i względnej wilgotności powietrza 55% |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!