Klemens, kendinden kilitlemeli, PSK

Klemens, kendinden kilitlemeli, PSK

Ürün no. 0556103002

EAN 4046777151411

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Klemens, kendinden kilitlemeli, PSK

Ürün no. 0556103002

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For flexible and rigid wires with a cross-section of 0.2 - 2.5 mm².
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İletken sayısı

2 ADET

Min./maks. tel kesiti

0,2-2,5 mm²

Nominal akım

24 A

Min./maks. kablo sıyırma uzunluğu

9-10 mm

Nominal voltaj

450 V/AC

Muhafaza malzemesi

Polikarbonat

Renk

Şeffaf

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler