Klettband selbstklebend Dual Lock
Klettband selbstklebend Dual Lock
BEFBA-KLETT-SK-1K-(FLEX VERSHL)-6MMX200M
Art.-Nr. 9501002981
EAN 4062856278558
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Klebstoffbasis | Acrylat |
Werkstoff | Polypropylengewebe |
Farbe | Transparent |
Länge | 200 m |
Breite | 6 mm |
Dicke | 1,7 mm |
Verschlussdicke min./max. | 1,45-1,95 mm |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit |