Klima dezenfekte spreyi

Klima dezenfektan spreyi COOLIUS

Ürün no. 0893764102

EAN 4099618432040

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Klima dezenfekte spreyi

Ürün no. 0893764102
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
Araç klima sistemlerini temizlemek ve dezenfekte etmek için özel temizleyici

Dezenfekte eder, temizler ve korur


  • Mikrop, bakteri, virüs ve mantarların giderilmesinde güvenilir

  • Hoş olmayan kokuları durdurmada etkili

  • Bataryalar ve diğer mikro organizmaların tetikleyebileceği alerjik tepkimeleri önler


Özel ağız adaptörüne sahip ekstra uzun hortum sayesinde klima ünitesi soğutma radyatörlerine doğrudan uygulama


  • "Enfeksiyon bölgesini" dezenfekte ederek ve temizleyerek uzun süreli etki sağlar

  • Temizlik maddesini bolca püskürterek kalın, yağlı kir tabakasına nüfuz eder


Etkinliği yabancı bir enstitü tarafından sertifikalandırılmıştır


  • İspatlanmış mikrobik çürüme

  • Yalnızca 5 dakika sonra mikrop sayısında %100 azalma


pH değeri: 5,0



AOX içermez


Zeminlerin ve suyun kirlenmesini azaltır ve yerel su yönetmelikleri ile olabilecek sorunları önler



Her kutuda bir sprey hortumu vardır


Özel olarak geliştirilmiş ağız adaptörüne sahip yaklaşık olarak 80 cm uzunluğunda PE hortum

Not

Klima ünitesinin (buharlaştırıcı, havalandırma kanalları, vb.) en azından yılda bir kez temizlenmesi ve dezenfekte edilmesini öneririz.



Dezenfektanın etkililiği, Alman Hijyen ve Mikrobiyoloji Derneği (DGHM) kimyasal dezenfektan işlemleri test ve değerlendirme yönetmeliklerine göre test edilmiştir.

Kullanım alanı
Kılavuz
  • Klima ünitesi ve havalandırmayı kapatın

  • Sprey ucunu yoğuşma giderine yerleştirin

  • Kutu içeriğinin yarısını püskürtün (yaklaşık 30 sn) (kutu içeriği 2 uygulama için yeterlidir)

  • Çözülen kirler kolaylıkla giderden akacaktır

  • Klima ünitesini çalıştırmadan önce en az 10 dakika havalanmasını bekleyiniz

İçerik

300 ml

İçerik ağırlığı

264 g

Kimyasal baz

İzopropanol

Koku/oda kokusu

Alkol

Renk

Renksiz

pH değeri

5,0-8,0

Yoğunluk

0,88 g/cm³

AOX içermez

Evet

Biyolojik olarak ayrışabilir

Evet

Silikon içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler