Klima servis cihazı, araç COOLIUS® Y10

Klima servis cihazı, araç COOLIUS Y10
KLİMA GAZ DOL.CİHAZI COOLIUS Y10 R1234YF

Ürün no. W050111000

EAN 4056807112763

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Klima servis cihazı, araç COOLIUS® Y10

Ürün no. W050111000
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
R1234yf sistemlerine yönelik tam otomatik klima bakımı

Mobil kullanımda verimlidir


  • Güvenli taşıma için yenilikçi araç tasarımı

  • Darbe dayanımında en yüksek seviyededir

  • Bir gerilim transformatörü ile kullanılabilir


Gelişmiş belgeler


  • Veriler USB arayüzü üzerinden Excel'e aktarılır

  • Ayrı servis işlemlerine ilişkin belgeler

  • Toplam soğutucu madde tüketiminin değerlendirilmesi


Yağ tipi hızlı bir şekilde değiştirilebilir, ör., PAG yağından POE yağına


Boru sistemi ve servis hortumlarının akıllı bir şekilde durulanması



Uzun süreli servis ömrü


Yüksek kaliteli ve özel tasarımlı parça kullanımı



İzinsiz erişimi engeller


4 haneli parola kullanımı ile kişiselleştirilmiş erişim



Teslimat kapsamı


  • Standart hızlı kaplinlere sahip servis hortumları

  • Araç dolum seviyesi veritabanı

  • Çeşitli yağlar ve UV katkı maddeleri için etiketler

  • Bakım kitabı

  • Kısaltılmış kullanım talimatları (çok dilli kullanım talimatları için web sitesi bağlantısı ile)

  • Cihaz talimatları
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Binek araçlardaki, kamyonlardaki, hizmet araçlarındaki, inşaat araçlarındaki ve tarım araçlarındaki klima üniteleri için klima bakımı.

Cihaz ağırlığı

65 kg

Genişlik

572 mm

Yükseklik

1045 mm

Derinlik

545 mm

Soğutucu madde tipi

R-1234yf

Soğutucu madde hacmi

11 kg

Soğutucu madde doldurma hassasiyeti

+/- 15 g

Vakum pompası çıkışı

100 l/min

Emme kapasitesi

300 g/min

Ekran

4 satır LCD

Maks. çalışma basıncı

20 bar

Onay

CE

Ürün ağırlığı (parça başına)

77,400 kg

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
KLİMA GAZI TÜP BAĞLANTI ADAPTÖR SETİ R1234YF

KLİMA GAZI TÜP BĞLNTI ADPTR SETİ-R1234YF
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adapter set for hermetically sealed containers

ADAPT-SET-(F.CONT-HERM/SV)

Adapter set for the use of hermetically sealed oil and UV containers
x 1 ad.
Cover hood f air-conditioning service unit A10/Y10

COVHOOD-F.A/C-SERIE10-COOLIUSLOGO

Protects the air-conditioning service unit from dust and dirt
x 1 ad.
WAC 2000 R-1243YF yıkama kiti

FLUSH-SET-W.ADAPT-(F.ALL-DEVICES)

For passenger and commercial vehicle air-conditioning units with refrigerants R1234yf and R134a