Klimakältemittel R1234yf

Klima-Kältemittel R-1234yf

Art.-Nr. 0892123430

EAN 4065746016087

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klimakältemittel R1234yf

Art.-Nr. 0892123430
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
Zubehör für die Wartung, Instandsetzung und Nachrüstung von R1234yf Kfz-Klimaanlagen.

Kältemittel zur Verwendung in Fahrzeugklimaanlagen


  • Farb-, geruch- und geschmacklos

  • Nicht toxisch


Mehrwegflasche


  • Bauartgeprüfte wiederbefüllbare stabile Mehrwegflasche

  • Hoher Stehkragen und Entnahmeventil mit 3/4”-Außengewinde (AG)
Hinweis

Entzündbare Gase, Kategorie 1; Gase unter Druck, Verflüssigtes Gas

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Kältemittel zur Verwendung in Fahrzeugklimaanlagen.

Inhaltsgewicht

10 kg

Chemische Basis

Tetrafluorethan

Farbe

Farblos

Geruch/Duft

Geruchlos

Toxisch

Nein

Explosionsgefährlich

Nein

Feuergefährlich

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen