Klinge Messer Martor Große Spezialklinge Nr.160060

Große Spezialklinge Martor Nr.160060
KLINGE-MARTOR-SPEZIALKLINGE-160060.62

Art.-Nr. 1971014289

EAN 4099618659942

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klinge Messer Martor Große Spezialklinge Nr.160060

Art.-Nr. 1971014289

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 160060 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundete Spitze erhöht Ihre Sicherheit.



Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUNORM 610 XDR

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenlänge

66,5 mm

Klingenbreite

18,9 mm

Klingenstärke

0,63 mm

Werkstoff

Stahl, rostfrei

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sicherheitsmesser Martor Secunorm 610 XDR 610002

SIHMESS-MARTOR-SECUNORM-XDR-610002.02

Universeller Sacköffner, der effizient und sicher schneidet