Klinge Messer Martor Trapezklinge Nr.160099

Trapezklinge Martor Nr.160099
KLINGE-MARTOR-TRAPEZKLINGE-160099.70

Art.-Nr. 1971014290

EAN 4099618659911

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klinge Messer Martor Trapezklinge Nr.160099

Art.-Nr. 1971014290

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Die TRAPEZKLINGE NR. 160099 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine längere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.



Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUPRO 625, SECUPRO MEGASAFE, SECUPRO MAXISAFE, SECUNORM 525, SECUNORM PROFI25 MDP

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenlänge

55,5 mm

Klingenbreite

19 mm

Klingenstärke

0,63 mm

Werkstoff

Stahl, rostfrei

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sicherheitsmesser Martor Secupro 625 625016

SIHMESS-MARTOR-SECUPRO-625-625016.02

Premium-Sicherheitsmesser mit ergonomischem Zangengriff für professionelle Anwender