Klingenschaberset mit Wechselklinge
Schaberset FixCut 8-teilig
SCHAB-WEKLI-SET-8TLG
Art.-Nr. 0714663370
EAN 4061975346933
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Klinge mit abgerundete Seitenflügel - zum Zurückschneiden der Kleberaupe bei Verglasungen bzw. Reparaturarbeiten an CFK-Karosserien
- Kompakter Handgriff - sehr gute Kraftübertragung
- Mit beiliegenden Schleifstein - zum Nachschärfen der Wechselklingen
Lieferumfang:
- 2 x Handgriff
- 2 x Schaberklinge 20mm 0714663371
- 2 x Schaberklinge 25mm 0715660125
- 1 x Schleifstein
- 1 x Winkelschraubendreher 4mm
Datenblätter(X)
Entfernen von Restkleberaupen und Dichtungen
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 8 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 1078,000 g |