Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Klipp-Stab-Lampe KSL8

LED-Taschenlampe Pen
TLA-KSL-8LED-(CLIP-MAGN)-3XAAA-4,5V

Art.-Nr. 0827500008

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Klipp-Stab-Lampe KSL8

Art.-Nr. 0827500008

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Die leichte und handliche Klipp-Stab-Taschenlampe ist für alle Anwendungsbereiche geeignet. Die starken LED´s sorgen für eine gute Ausleuchtung, vor allem an schwierig zu erreichenden Stellen.
  • 8 LED´s

  • Lichtstärke: 40 Lumen

  • 3 x AAA Batterien: 0827 111 (im Lieferumfang enthalten)

  • Magnet-Clip-Halter

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Lichtstrom

40 lm

Anzahl LED

8 STK

Akku-/Batteriebezeichnung

Micro AAA; LR03; AM4

Akku-/Batterieanzahl

3 STK

Leuchtweite

8 m

Werkstoff Gehäuse

ABS

Höhe (aufgeklappt)

160 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen