Klips W-QUICLIP
Zacisk W-QUICLIP
UCHWYT KLIPS 35-40MM
Register now and access more than 60,000 products
Zamykane zaciski
Duża siła utrzymywania
Odporność na temperaturę od -25°C do +80°C (do +110°C przez krótki czas)
Materiał: Poliamid 6
Nie zawiera halogenu i silikonu
Przelotowy otwór o średnicy 5 mm.
Umożliwia to również konwencjonalne mocowanie za pomocą kotew wbijanych lub wkrętów do płyt wiórowych.
Materiały dodatkowe(X)
Szybkie mocowanie pomocniczych rur instalacyjnych z tworzywa sztucznego o niskiej wytrzymałości na ściskanie, rur zbrojonych z tworzywa sztucznego o średniej i wysokiej wytrzymałości na ściskanie oraz rur zbrojonych stalą spełniających wymogi DIN EN 50086-1 do betonu (≤ C40/50) oraz wymogi DIN/EN 206-1 i DIN 1045. Cegła piaskowa-wapienna, pełna cegła i stal wraz z połączonymi gwoździami
Materiał | PA 6 - poliamid |
Kolor | Szary |
Długość płyty podstawowej (A) | 42 mm |
Szerokość podstawy stopy (B) | 17 mm |
Odległość od środka rury od podpory (C) | 38 mm |
Min./maks. zakres zacisku (ØD) | 35-40 mm |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Odporność temperaturowa min./maks. | -25 do 80 °C |