Klucz dynamometryczny 1/4 cala
Klucz dynamometryczny 1/4 cala, napęd sześciokątny
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY-1/4 CALA-(1-5NM)
Register now and access more than 60,000 products
- Dokładność wyzwalania z tolerancją +/-6% względem ustawionej wartości na skali
- Wygodna regulacja momentu obrotowego za pomocą pokrętła bezpośrednio zintegrowanego z rękojeścią
- Akustyczne i odczuwalne wyzwalanie momentu obrotowego zapewniające precyzyjne dokręcanie
- Posiada deklarację zgodności i numer seryjny
- Zrównoważone, wytrzymałe, odporne na wilgoć i olej opakowanie produktu wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów z gospodarstw domowych), w 100% nadające się do recyklingu
- Po użyciu klucza dynamometrycznego należy zwolnić sprężynę, obracając ją z powrotem do najniższej wartości skali
- Klucze dynamometryczne to precyzyjne narzędzia, które należy regularnie sprawdzać za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego i w razie potrzeby regulować
- Zaleca się coroczną kalibrację wykonywaną przez serwis naprawczy Würth (Master Service) po 12 miesiącach lub po 5000 operacjach dokręcania
Materiały dodatkowe(X)
Szeroki zakres możliwych zastosowań w zakresie kontrolowanego dokręcania śrub i nakrętek, na przykład do napraw i konserwacji rowerów lub w przemyśle i handlu
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego min./maks. | 1-5 Nm |
Liczba obrotów od min. do maks wartości momentu obrotowego | 4 |
Przeznaczone do dokręcania w prawo | Tak |
Przeznaczony do dokręcania w lewo | Tak |
Wartość skali, moment obrotowy | 0.1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Długość (L1) | 168 mm |
Długość dźwigni (L2) | 102 mm |
Wysokość główki grzechotki (B1) | 10 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2) | 25 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 21 mm |
Szerokość głowicy pokrętła z grzechotką (D2) | 18 mm |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk