Klucz dynamometryczny 3/4 cala
Klucz dynamometryczny 3/4 cala
KL. DYNAMOMETRYCZNY 300-1000NM
Register now and access more than 60,000 products
- Dokładność ±3% względem ustawionej wartości zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003
- Łatwe i precyzyjne ustawianie poprzez obracanie uchwytu
- Akustyczne i wyczuwalne sygnalizowanie osiągnięcia momentu obrotowego zapobiega przekręcaniu śrub
- Ze świadectwem kalibracji
Nr art. 071471 25: Długość całkowita 1750 mm, z przedłużeniem 500 mm włącznie
Klucze dynamometryczne są precyzyjnymi narzędziami, które muszą być sprawdzane w regularnych odstępach czasu za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych i poddawane ewentualnej regulacji. Zalecamy coroczną kalibrację przez wyspecjalizowaną jednostkę z akredytacją GUM.
Materiały dodatkowe(X)
Po użyciu zwolnić sprężynę i ustawić najniższą wartość
Rozmiar nasadki | 3/4 cala |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego min./maks. | 300-1000 Nm |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego (cale), min./maks. | 220-750 lbf.ft |
Przeznaczone do dokręcania w prawo | Tak |
Przeznaczony do dokręcania w lewo | Tak |
Wartość skali, moment obrotowy | 10 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Długość | 1750 mm |
Średnica łba | 75 mm |