Klucz dynamometryczny mechaniczny
Mechaniczny klucz dynamometryczny 3/4 cala
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 3/4-160-800 NM
Register now and access more than 60,000 products
- Łatwe i precyzyjne ustawianie poprzez obracanie uchwytu, wytrzymała konstrukcja stalowa
- Słyszalne i odczuwalne zwalnianie momentu obrotowego zapobiega nadmiernemu dokręcaniu śrub
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 3/4 cala |
Rodzaj napędu | Przekrój kwadratowy |
Długość | 1010 mm |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego min. | 160 Nm |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego maks. | 800 Nm |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego min./maks. | 160-800 Nm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 4600 g |