Klucz dynamometryczny z napędem 1/2"
Klucz dynam., wcisk. kwadr., dokład.
KL. DYNAMOMETR. 40-200 NM 1/2
Register now and access more than 60,000 products
- Dokładność ±3% względem ustawionej wartości, zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003
- Łatwe i precyzyjne ustawianie poprzez obracanie uchwytu
- Przełączany lub wciskany napęd kwadratowy
- Skalowanie w Nm oraz lbf/ft2
- Akustyczne i wyczuwalne sygnalizowanie osiągnięcia momentu obrotowego zapobiega przekręcaniu śrub
- Antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść
- Z certyfikatem kalibracji
Klucze dynamometryczne są precyzyjnymi narzędziami, które muszą być sprawdzane w regularnych odstępach czasu za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych i poddawane ewentualnej regulacji. Zalecamy coroczną kalibrację przez wyspecjalizowaną jednostkę z akredytacją GUM
Materiały dodatkowe(X)
Po użyciu zwolnić sprężynę i ustawić najniższą wartość.
Rozmiar nasadki | 1/2 cala |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego min./maks. | 40-200 Nm |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego (cale), min./maks. | 30-150 lbf.ft |
Przeznaczone do dokręcania w prawo | Tak |
Przeznaczony do dokręcania w lewo | Tak |
Wartość skali, moment obrotowy | 2 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Długość (L1) | 440 mm |
Długość dźwigni (L2) | 420 mm |
Wysokość główki grzechotki (B1) | 26 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2) | 42 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 37 mm |