Klucz nasadowy 1/4 cala
Końcówka klucza nasadowego 1/4cala, gwiazda 5-ram.
KLUCZ NASADOWY Z NAP. 1/4" TS 20
Register now and access more than 60,000 products
- Konstrukcja: wykończenie chromowane, matowe
- Nasadka: 1/4", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: profil gwiazdy 5-ramiennej z otworem
- Geometria: wersja krótka
Materiały dodatkowe(X)
Specjalny profil z otworem do mocowania:
- czujników temperatury, czujników przepływu powietrza oraz nowoczesnych układów wtrysku w silnikach wysokoprężnych,
- układu poduszek powietrznych (DC),
- rozdzielni na radiowych masztach nadawczych,
- lusterek wstecznych (Mercedes-Benz klasy C, E, S),
- modułów sterujących immobilizerów.
Mocowanie | 1/4 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rodzaj napędu | Gwiazda pięcioramienna z otworem |
Rozmiar nasadki | GWIAZDA PIĘCIORAMIENNA SZ20 |
Długość (L1) | 37 mm |
Długość ostrza (L2) | 17,5 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 12 mm |
Konstrukcja | Krótkie |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |