Klucz nasadowy 1/4 cala TX IP
Klucz nasadowy 1/4 cala TX IP
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/4 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rodzaj napędu | TX IP |
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej | 0 x 0 mm |
Rozmiar nasadki | TX15 |
Długość (L1) | 37 mm |
Długość ostrza (L2) | 17,5 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 12 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 0 mm |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 0 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Fosforanowane |