Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Klucz nasadowy 1/4 cala TX IP

Klucz nasadowy 1/4 cala TX IP

Nr art. 0715113727
EAN 4056807699271
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
Mocowanie

1/4 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rodzaj napędu

TX IP

Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej

0 x 0 mm

Rozmiar nasadki

TX27

Długość (L1)

37 mm

Długość ostrza (L2)

17,5 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

12 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

0 mm

Głębokość klucza nasadowego (t)

0 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Fosforanowane