Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Klucz nasadowy 3/8 cala TX plus

Klucz nasadowy 3/8 cala TX plus
NASADKA NAP.3/8 CALA-ZEWN.TX10EP-37MM

Nr art. 0715122310
EAN 4056807702094
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
Mocowanie

3/8 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar nasadki

E10

Rodzaj napędu

Torx Plus

Długość (L1)

37 mm

Maks. moment obrotowy

0 Nm

Długość ostrza (L2)

0 mm

Długość końcówki (L3)

0 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

22 mm

Maks. średnica znamionowa zewnętrznej końcówki Torx

0 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Fosforanowane

Głębokość klucza nasadowego (t)

8,84 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

13,2 mm