Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Klucz nasadowy 3/8 cala TX plus

Klucz nasadowy 3/8 cala TX plus

Nr art. 0715122312
EAN 4056807702100
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
Mocowanie

3/8 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar nasadki

E12

Rodzaj napędu

Torx Plus

Długość (L1)

37 mm

Maks. moment obrotowy

0 Nm

Długość ostrza (L2)

0 mm

Długość końcówki (L3)

0 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

22 mm

Maks. średnica znamionowa zewnętrznej końcówki Torx

0 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Fosforanowane

Głębokość klucza nasadowego (t)

10,22 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

14,6 mm