Klucz nasadowy 3/8 cala TX plus
Klucz nasadowy 3/8 cala TX plus
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki | E16 |
Rodzaj napędu | Torx Plus |
Długość (L1) | 37 mm |
Maks. moment obrotowy | 0 Nm |
Długość ostrza (L2) | 0 mm |
Długość końcówki (L3) | 0 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 22 mm |
Maks. średnica znamionowa zewnętrznej końcówki Torx | 0 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Fosforanowane |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 12,98 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 19 mm |