Klucz nasadowy dwustronny
Klucz nasadowy dwustronny
Register now and access more than 60,000 products
- Końcówka: Sześciokątna, metryczna
- Norma: zgodność z DIN 896
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa, wytrzymała, kuta
- Powierzchnia: powłoka matowa, chromowana
- Polerowane główki
- Trzpień: Sześciok.
Od 6 x 7 mm do 8 x 9 mm bez wiercenia otworów przelotowych, od 10 x 11 mm do 30 x 32 mm w przypadku wiercenia otworów przelotowych w celu włożenia długich prętów gwintowanych
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | 25 x 28 mm |
Długość (L) | 205 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 34 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 37 mm |
Średnica otworu (d3) | 12 mm |
Średnica wałka (d4) | 20 mm |