Klucz nasadowy udarowy 1/2 cala, calowy, sześciokątny Wersja krótka
Klucz nasad. udar. 1/2 c., 6-kątny, calowy, krót.
NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA SW 3/8CAL
Register now and access more than 60,000 products
Z otworem na zawleczkę i rowkiem na pierścień O-ring
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Do sześciokąta zewnętrznego |
Długość (L1) | 38 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 15 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 25 mm |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 4 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Brunirowana |
Normy | ISO 1174 |