Klucz płaski dwustronny Ultracienki
Klucz płaski dwustronny, cienki
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Nadaje się do złączek kulowych na drążkach stabilizatora, do elementów łączących między sprzęgami do węży, do narzędzia do przestawiania tłoka hamulca, a także do połączeń śrubowych na wąskich przewodach powietrznych i olejowych.
Rozmiar klucza | 8 x 9 mm |
Wysokość | 2,6 mm |
Długość | 175 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 30 g |