Klucz płasko-oczkowy
Klucze płasko-oczkowe
KLUCZ PLASKO-OCZKOWY ODGIETY DLUGI
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Końcówka: Strona oczkowa POWERDRIV, 12-kątna
- Norma: DIN 3113B/ISO 3318
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: wersja chromowana, polerowane główki i strona oczkowa
- Kształt: Przesunięcie strony oczkowej 10°, przesunięcie głowicy 15°
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | 14 mm |
Długość (L) | 196 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 9 mm |
Grubość szczęki (a2) | 6,20 mm |
Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b1) | 30,40 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d) | 20,6 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowane |