Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Klucz płasko-oczkowy

Klucze płasko-oczkowe
KLUCZ PLASKO-OCZKOWY ODGIETY DLUGI
ZEBRA

Nr art. 071330246
EAN 4024835596893
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Konstrukcja: metryczna
  • Końcówka: Strona oczkowa POWERDRIV, 12-kątna

  • Norma: DIN 3113B/ISO 3318

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: wersja chromowana, polerowane główki i strona oczkowa

  • Kształt: Przesunięcie strony oczkowej 10°, przesunięcie głowicy 15°
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

46 mm

Długość (L)

580 mm

Grubość pierścienia (a1)

23,80 mm

Grubość szczęki (a2)

15,60 mm

Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b1)

95,60 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (d)

67,8 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Chromowane