Klucz specjalny sanitarny
Klucz specjalny dla hydraulików
Register now and access more than 60,000 products
Norma: podobieństwo do normy DIN 3110, ISO 1085
Materiał: Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia: Chromowana, polerowane główki
Kształt: Głowice z przesunięciem 15°
Element środkowy
- Z gwintem wewnętrznym M10
- Regulacja i blokada
- Zintegrowane gniazdo na kulkę
Do łatwego odłączania klucza od wkręto-śruby
Materiały dodatkowe(X)
Klucz instalacyjny do śrub ekspresowych i wkręto-śrub, końcówek do umywalek i narożnikowych instalacji zaworów
Rozmiar klucza | 17x19 mm |
Długość (L) | 215 mm |
Grubość szczęki (a) | 7 mm |
Wymiar zewnętrzny główki klucza (b1) | 40 mm |
Wymiar zewnętrzny główki klucza 2 (b2) | 42 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |