Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kłódka Combi-lock

Kłódka, Combi-Lock
KŁÓDKA (COMBI-LOCK)-BRS-30MM

Nr art. 0688904630
EAN 4047376568686

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Zamek cyfrowy z nastawianym kodem numerycznym
  • Trzy- lub czterocyfrowy kod można ustawić w krótkim czasie i zmienić w dowolnym momencie, gdy blokada jest zwolniona

  • Po zamknięciu kombinację ustawia się poprzez obracanie cyfr

  • Duża liczba różnych systemów blokujących

  • Pałąk jest blokowany po jednej stronie
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zakres stosowania

Wewnątrz

Szerokość obudowy (A)

30 mm

Rodzaj zamknięcia

Różne zamykanie

Liczba wałków numerycznych

3 szt

Materiał obudowy

Mosiądz

Materiał pałąka kłódki

Stal hartowana

Powierzchnia zacisku

Chromowane

Grubość obudowy (B)

12,5 mm

Wysokość obudowy (C)

41,6 mm

Średnica łącznika kabłąkowego (D)

5 mm

Wysokość prześwitu łącznika kabłąkowego (E)

27 mm

Prześwit szerokości łącznika kabłąkowego (F)

12,7 mm

Przeznaczone do

Skrzynia narzędziowa
Wózek narzędziowy
Rygiel
Zamki